ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ベルト留め金

ベルト留め金、丸穴直径40、楕円穴42x22mm
角穴 2穴四角台座 25MM

商品番号 0880884

価格はログイン後に表示されます

ベルト留め金

商品番号 0880884

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

直径40mmの丸穴、および42 x 22mmの楕円穴用
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

スターラップピースの長さ (H)

25 mm

ブラケット幅 (B)

26 mm

長さ (L)

66 mm

幅 (A)

15 mm

穴の距離

51 mm

穴径

5 mm

材料

スチール

表面

トタン

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報