ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/2インチ調整式トルクレンチ

1/2インチ 40-210 NM 調整式トルクレンチ

商品番号 0714421012

EAN 4099618891410

価格はログイン後に表示されます
1/2インチ調整式トルクレンチ

商品番号 0714421012

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

ナットやボルトを、指定したトルクで正確に締め付ける幅広い作業に対応します。
  • ±4% の締付け精度で、安定した作業が可能。

  • ロッキングノブ付きで、設定トルクをしっかり固定。

  • ハンドルエンドを回すだけで、簡単にトルクを調整可能。

  • 見やすい大型スケール(Nm 表記)を採用。

  • 設定トルクに達すると、はっきり分かる“クリック”でお知らせ。音と手応えで確認できるため、安心して締付け作業が行えます。
注意事項
  • このトルクレンチは工場を出荷する前に校正されており、現在の標準仕様に適合することが証明され、C.W. ±4% / C.C.W.±4%の精度になります。

  • 精密工具であるトルクレンチは、適切な計測機器を使用して定期的な点検および必要に応じた再調整を行う必要があります。
商品情報

 データシート(X)

用途ナットやボルトを、指定したトルクで正確に締め付ける幅広い作業に対応します。
使用方法
  • 付属の取扱説明書をお読みください。

  • 定期的に精度確認(校正及び必要に応じて修理・調整)してください。校正・修理をご依頼の場合はウルトジャパン株式会社にお問い合わせください。

ドライブ

1/2インチ

長さ

535 mm

最小トルク測定範囲

40 Nm

最大トルク測定範囲

210 Nm

最小 / 最大トルク測定範囲

40-210 Nm

製品重量(品目単位)

2,210 kg

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報