レザーケア製品、その他
レザーケア製品、その他
イージーワイプ フォームタイプ
商品番号
0893012159
EAN 4058794216615
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
容積 | 150 ml |
色 | 透明 |
化学薬品ベース | 水、ソープ、およびグリコール |
濃度 / 条件 | 1.07 g/cm³ / 25°C |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |