ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

DIN 7983、生地A2ステンレススチール、H、C型ポイント。(3502010306)
丸皿タッピング ステンA2 4.8X19

商品番号 012448 19

価格はログイン後に表示されます

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

商品番号 012448 19

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x300 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7983、生地A2ステンレススチール。プラス頭。
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
ステンレススチールA2

表面

プレーン

形状

C

公称径 (d1)

4,8 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

長さ (l1)

19 mm

ヘッド高さ (k1)

3 mm

内部ドライブ

H2

規格

DIN 7983

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ネジ山タイプ

ST

ROHS互換

はい

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ORSY®隆起皿頭タッピングネジの100個のセット

丸皿ビスセット 黒染 1600PCS

ORSY100
DIN 7983、スチール、ブラック亜鉛めっき(A2S)、PHドライブ、ブラックドレスのローゼット、1,600ピース
x 1 個