熱収縮ホース、中肉0.6/1kV
熱収縮ホース、中肉、0.6/1kV
熱収縮チューブ黒 肉厚糊入 12⇒3 1M
商品番号 0975305101
EAN 4038898524069
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 熱溶解性の粘着剤で内側をコーティング
- 物性、化学性、温度性に優れる
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
耐湿性絶縁用、および強い機械的ストレスからのケーブル接続部の保護用です。
![]() | |
直径 (D) | 12 mm |
直径(収縮) | 3 mm |
収縮時のスリーブ壁厚さ | 1,5 mm |
長さ | 1000 mm |
誘電強度 | 20 kV/mm |
最小 / 最大温度条件 | -55 まで 110 °C |
最小収縮温度 | 120 °C |
最小 / 最大伸び量(収縮後%) | 0--10 % |
紫外線抵抗性 | はい |
材料 | ポリオレフィン |
ハロゲンフリー | はい |
色 | 黒 |