ドリルネジ、カラー付き六角頭 pias®
pias W-214スチール亜鉛めっき六角頭
SCR-DBIT-WS10-(A3K)-6,3X25
商品番号 021463 25
EAN 4038898749264
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A3K)
穴あけ、ネジきり、ネジ留めがすべてワンステップ
このため、時間と労力を大幅に削減可能
各ネジ固定で正確なドリル径を確保
- 公差が最小限のスレッド
- 常に最適な固定
取り付け時の間違いを防止
注意事項
使用時接触圧力は約100N / 必要に応じて深さ止めを使用してネジ留め
直径4.2からの亜鉛めっきスチール設計:
一般設置許可Z-14.1-4、欧州技術承認ETA10/0184
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
- スチールプロファイルプレートの細長ジョイントネジ用
- スチール土台へのスチールプロファイルの直接ネジ留め
![]() | |
標準 | CS |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 六角 |
ネジ山タイプ | ST |
チップの形状 | ドリルチップ |
地下 | スチール, アルミニウム |
公称径 (d1) | 6,3 mm |
長さ (l1) | 25 mm |
ヘッド径 (dk) | 13,3 mm |
ヘッド高さ (k1) | 6,45 mm |
ドリルチップ長さ (lp) | 8,5 mm |
ドリルチップ付きネジ山長さ | 21 mm |
外部ドライブ (s1) | WS10 |
ドリル加工予定の最大材料厚(金属) | 6,0 mm |
最大基礎構造厚さ用 | 5 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 2-13 mm |
認定 | ETA-10/0184 |
最小 / 最大推奨設置速度(アイドリング) | 1200-1800 r/分 |