DIN 980亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
- ボルトとナットがネジ止めされている場合、ネジ山の締め付けはナットのスレッドピッチとスレッド径を狭めることで行われます
- ナットは、次の温度で使用できます。-70℃から最大300℃
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
ネジ山タイプx公称径 (D) | M8 |
高さ (m1) | 8 mm |
外部ドライブ (s1) | WS13 |
標準 | DIN 980 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8 |
表面 | 亜鉛めっき |
デバイス操作ロック原則 | 単一パーツクランプナット金属 |
ロッキング機能 | クランピングで緩みをロック |
ネジ山タイプ | M |
RoHS指令準拠 | はい |