オペル用タッピングネジ
タッピングネジ、亜鉛めっきスチール、平頭、オペル
大皿タッピング(+) ZN 4.2X12.5
商品番号 012642 125
EAN 4011231191425
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ブルー亜鉛めっきスチール(A2K)、平頭およびワイドエッジ付き。
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
さまざまなオペルモデルの窓枠および装飾窓トリムに使用。
![]() | |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
公称径 (d1) | 4,2 mm |
長さ (l1) | 12,5 mm |
ヘッド径 (dk) | 11 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,1 mm |
内部ドライブ | H2 |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |
ヘッドタイプ | 平頭 |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |