Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
似ている商品
商品番号 071330809
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
9mm
長さ (L)
180 mm
リング厚さ (a1)
8 mm
ジョーの厚さ (a2)
4,5 mm
ジョーの幅(外側) (b)
22 mm
リングの外径 (d)
14,5 mm
材料
クロムバナジウム鋼
表面
クロムめっき
ゼブラストレートコンビレンチ ロング 11本セット
ゼブラストレートコンビレンチ ロング 12本セット
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
リムーバー
六角ナット、セルフロック、ロープロファイル、細目スレッド
3/8インチソケットレンチセット
プラスチック拡張リベット タイプ1
マルチラチェットコンビネーションレンチ
W-0274スチール8.8亜鉛めっき
六角ソケット付き平らな半丸頭ネジ
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
ダブルリングレンチ Powerdriv®
ブレードコネクター