Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
似ている商品
商品番号 071330824
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
二面幅
24mm
長さ (L)
400 mm
リング厚さ (a1)
19 mm
ジョーの厚さ (a2)
12 mm
ジョーの幅(外側) (b)
51 mm
リングの外径 (d)
37 mm
材料
クロムバナジウム鋼
表面
クロムめっき
ゼブラストレートコンビレンチ ロング 11本セット
ゼブラストレートコンビレンチ ロング 12本セット
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
手動ネジタップ、セカンドタップ HSS、DIN 352
FPコネクター
ネジ山付きマンドレル
ネジ山修復シングルセット タイムサート®
拡張ナット タイプ6
精密すき間ゲージ
自動車用スチールバランスウェイト貼付けタイプ
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
ブラシアダプターブレーキ保護HT
花粉フィルターボックス清掃ツール19050