自動車ホイールネジ
自動車ホイールネジ
ホイールスクリュー -WS17-M14X1,5X25,5
商品番号 036201415
EAN 4047376356641
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (G) | M14 x 1.5 |
ネジ山タイプ | M |
公称径 | 14 mm |
ピッチ | 1,5 mm |
ネジ山長さ(メートルネジ) (I) | 25,5 mm |
長さ (L) | 47,5 mm |
二面幅 (SW) | 17mm |
特性クラス | 8.8 |
材料 | スチール |
表面 | フレーク亜鉛、黒 |
互換準拠 | 8D0601139D |
互換準拠2 | WHT002437 |