商品番号 087992 06
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
最大穴径
6 mm
シャンク径
7 mm
ディスク径
40 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ダブルリングレンチ、深オフセット
ロックワッシャー
ドライバー、フィリップス、その他
手動ネジタップ、テーパータップ HSS、DIN 2181
薄肉熱収縮ホース
ラチェットコンビネーションレンチ
シールリング、アルミニウム、A型
ツイストドリルビットセット HSS DIN 338タイプRN 118°
3/8"ソケットレンチインサート、ミリ
車体シーリングプラグ