ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウートップ® ハイムシールド

ジョイスト/ルーフ用保護フィルム WÜTOP HEIM SHIELD
ウートップ ハイムシールド W3,0M- L30M-90SM

商品番号 0681000354

EAN 4065746441964

価格はログイン後に表示されます
ウートップ® ハイムシールド

商品番号 0681000354

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 90 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高耐久透湿防水シート
  • 透湿・防水・高耐久・耐紫外線性能・耐界面活性剤性能

  • 透湿性能:屋内水蒸気を屋外へ逃がし結露を防止

  • 界面活性剤含浸試験を実施済 (3日間含浸で劣化無し)
商品情報

 データシート(X)

コーティング重量(m²当たり)

2 g

ロールの長さ

30 m

ロール幅

3 m

範囲

90 cm²

パレット当たりのロールの数

10 PCS

材料

ガラス繊維強化ナイロン

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

耐引裂性(縦)

290 N

耐引裂性(横)

300 N

50mm当たりの縦張力

290 N

50mm当たりの横張力

300 N

仮設の屋根/仮設のカバーに適合

3 d

50mmのバットシーム抵抗

200 N

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報