パイプおよび締結クランプ、マルチフィックス
ゴム付きホースバンド W20×D45 M8
商品番号 054245 20
EAN 4038898481768
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ゴムプロファイル付き締結クランプ
強化タブ
サポートワッシャーにより極端な機械的応力下でもタブの裂傷を防止
ゴムプロファイル
- 振動保護
- 浸水に対する保護
- 吸音性
耐性:
- 摩耗(良)
- 耐候性(優良)
- オゾン(優良)
- 劣化(優良)
- 光(良)
- アルコール(良)
- 酸(良)
- アルカリ溶液(良)
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
エンジンマウント、車体、ビーム、組立部品、機械などのパイプ、ケーブル、ケーブルハーネス、保護パイプ、ホース、その他のラインのクランプおよび固定用
![]() | |
幅 (B) | 20 mm |
公称径 (D) | 45 mm |
フランジ穴 (d1) | M8 |
パイプの中心から穴の中心までの距離 (S) | 37 mm |
標準 | DIN 3016 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
ゴムプロファイルの材質 | EPDM |
ゴムプロファイルの色 | 黒 |
ショアA硬度 | 70+/-5 |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 120 °C |