ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

断熱、遮音パネル用サポートプレート W-DT

絶縁ホルダーW-DT
断熱材用ワッシャー

商品番号 0903780060

EAN 4047376054585

価格はログイン後に表示されます
断熱、遮音パネル用サポートプレート W-DT

商品番号 0903780060

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

木材への固定用
  • ネジなしで提供

  • 推奨ネジの直径:6mm(Wüpofastネジなど)

  • サポートプレートには、絶縁材の保持能力を高めるため、絶縁体に差し込む4本のピンが付属
注意事項

プレートには、後続のウォールカバーとネジを分けるカバーが付いているため、INOXスチール製のネジを使用する必要はありません(金属部品が錆びると石膏カバーに錆びが付着する場合があります)



ネジの腐食を防止するため、穴はカバープレートで閉じる必要があります
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
木ネジまたは亜鉛めっきスチール製の削片板ネジと組み合わせて、絶縁体(ポリスチレン、ポリウレタン、ロックウール、コルクなど)を木製の壁に固定

ディスク径

60 mm

穴の内径(d hole)

6,5 mm

ディスク高さ(h disc)

4,4 mm

座ぐり径(d count)

20 mm

長さ

31 mm

材料

PE - ポリエチレン

最小アタッチメント厚さ

26 mm

長さ2

11,2 mm

適合ネジヘッド径

12,4mm

必要な最大ネジ径

6,1 mm

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ユニバーサルホルダーE 6.3(1/4)

マグネットホルダー 1/4□⇔1/4ヘックス

ステンレススチール製スリーブ、スナップリング、永久磁石