ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ワッシャー

亜鉛めっきスチールワッシャー、インチ
平ワッシャー 三価W 1/4インチ 6,7X14X1,5MM

商品番号 040814

EAN 4011231358262

価格はログイン後に表示されます
ワッシャー

商品番号 040814

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

亜鉛めっきスチールワッシャー、インチ(A2K)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

1/4インチ

内径 (d1)

6,7 mm

外径 (d2)

14 mm

厚さ (h1)

1,5 mm

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

その他の規格

WN 408

適合対象

インチネジ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報