For installation on threads or coarse thread bolts
素早く簡単な取り付け
ボルトを圧迫(ネジ山の粗いボルトを使用する場合のみ)
取り外し可能
ナットを緩める
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
用途
ネジ山付きまたはネジ山の粗いボルトでの組み立て
![]() | |
適合ネジ | M5 |
フランジ径 | 18,00 mm |
高さ | 10,50 mm |
二面幅 | 10 mm |
材料 | ガラス繊維強化ポリエステル |
色 | 黒 |
互換準拠 | 171201969 |