ターンロックファスナー
ターンロックファスナー、タイプS
VW/AUDIクリップ カムロック 黒 7X21
商品番号 0501101339
EAN 4047376894211
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For quick fastening by rotating 90°
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
最小 / 最大ドリル穴径 | 7.00-7.10 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 5.00-10.00 mm |
ヘッド径 (A) | 18,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 3,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 20,00 mm |
色 | 黒 |
材料 | スチール |
適合自動車メーカー | アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン |
互換準拠 | 8D0805121B |
取付場所 | アンダーボディ |