ペーパーボードクリップ
ペーパーボードクリップ、タイプ1
VW/AUDIクリップ パネル
商品番号 050011639
EAN 4047376890541
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
キャリアーコンポーネントへのトリムの簡単な取り付け
- アタッチメントにより、大きい取り付け公差に対処できます。
- トリムを簡単に取り外せる
- プラスチックグロメットにより、接続部も密封。
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
ドリル穴径 | 8 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 2.5-3 mm |
長さ | 15,75 mm |
幅 | 9,3 mm |
高さ | 15,65 mm |
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき透明 |
互換準拠 | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
互換準拠2 | N143893 |