Bellevilleワッシャーは角度が付けられた歯が付いた形状をしており、摩擦と形状の両方で適切に適合して接続できます。
これはさまざまな状況で、特にネジが短く、荷重がネジの軸方向と垂直に掛かる場合に、ロックワッシャーを使用してプリテンションを補い、固定部の緩みを防止するために役立ちます。硬い表面、楕円形の穴、強度クラス10.9のネジなど、困難な状況の場合、強度の高いVS設計を使用することをお勧めします。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
適合ネジ山 | M16 |
適合スレッド(インチねじ) | 5/8インチ |
内径 (d1) | 17 mm |
外径 (d2) | 24 mm |
高さ (h1) | 2,6 mm |
厚さ (s1) | 1,9 mm |
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | VS |