ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

シーリングテープ VKP Trio 600、標準

VKP Trio 600シーリングテープ、標準
VKPトリオ 600-58/5-10MM-9M
VKP

商品番号 0875445805
EAN 4056807950792

価格はログイン後に表示されます
シーリングテープ VKP Trio 600、標準

商品番号 0875445805

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

防水の圧縮済み二重目的シーリングテープで、窓やドアのジョイントを完全にシーリング

ワンステップの作業で、窓をすばやく簡単にシーリング



室内から室外に蒸気圧が低下


内側にサイドウォールの含浸を高めることで、あらゆる蒸気拡散特性を実現できます。



  • 600Paまでの雨に耐える

  • 1つの製品で断熱と気密性を実現

  • 断熱性と遮音性

  • UV耐性と耐候性
注意事項

VKP® Trio 600標準の膨張速度は温度によって異なります。高温下では、テープを涼しい場所で保管してください。低温下では、暖かい場所で保管してください。固定部品間のジョイントには、VKP® Plusを使用してください。底部ジョイント部分には、フレックステープやEPDM屋外用シールテープを推奨します。塗料およびシーラントに対しては、お客様自身でテストを行ってください。市販のグラウト材と化学反応を起こしません。窓は、間隔を置いて固定されています。大きな負荷がかかっているファサードジョイントは、VKP® Plusでシールする必要があります。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。

商品情報

 データシート(X)

用途

窓のジョイントとドアのジョイント、サンルームと主屋のジョイント、その他の建築物のジョイントのシーリング。

使用方法
  • 表面の汚れを清掃してください。

  • テープの最初と最後の部分から約2cmを切ってください。

  • テープの長さをカットする際は、1 mにつき約2 cmの長さを追加してください。

  • 自己接着ストリップから保護フィルムを剥がし、テープを窓のプロフィールに貼り付けてください。内側と外側で正しく配置されているように確認してください(内側は薄い色の方)。

  • テープが角でぶつかる場合は、縦方向に圧縮してください。漏れがないように注意してください。使用可能な場合は、フレキシブルテープ接着剤でシールしてください。

アントラシート

下地材

PURフォーム

58 mm

厚さ

5 mm

豪雨時の水密性対応最小 / 最大目地幅

5-10 mm

ロールの長さ

9 m

最小 / 最大処理温度

5 まで 25 °C

最小 / 最大温度耐性

-25 まで 60 °C

建築材クラス / 条件

B1 - 低引火性 / DIN 4102に準拠

紫外線抵抗性

永久的

空気透過性

0.1 m³/hm

耐性

天候、水密施工

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 5°C~20°Cで、縦型

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報