ワンステップの作業で、窓をすばやく簡単にシーリング
室内から室外に蒸気圧が低下
内側にサイドウォールの含浸を高めることで、あらゆる蒸気拡散特性を実現できます。
- 600Paまでの雨に耐える
- 1つの製品で断熱と気密性を実現
- 断熱性と遮音性
- UV耐性と耐候性
VKP® Trio 600標準の膨張速度は温度によって異なります。高温下では、テープを涼しい場所で保管してください。低温下では、暖かい場所で保管してください。固定部品間のジョイントには、VKP® Plusを使用してください。底部ジョイント部分には、フレックステープやEPDM屋外用シールテープを推奨します。塗料およびシーラントに対しては、お客様自身でテストを行ってください。市販のグラウト材と化学反応を起こしません。窓は、間隔を置いて固定されています。大きな負荷がかかっているファサードジョイントは、VKP® Plusでシールする必要があります。
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。
窓のジョイントとドアのジョイント、サンルームと主屋のジョイント、その他の建築物のジョイントのシーリング。
- 表面の汚れを清掃してください。
- テープの最初と最後の部分から約2cmを切ってください。
- テープの長さをカットする際は、1 mにつき約2 cmの長さを追加してください。
- 自己接着ストリップから保護フィルムを剥がし、テープを窓のプロフィールに貼り付けてください。内側と外側で正しく配置されているように確認してください(内側は薄い色の方)。
- テープが角でぶつかる場合は、縦方向に圧縮してください。漏れがないように注意してください。使用可能な場合は、フレキシブルテープ接着剤でシールしてください。
色 | アントラシート |
下地材 | PUフォーム |
幅 | 58 mm |
厚さ | 10 mm |
豪雨時の水密性対応最小 / 最大目地幅 | 10-20 mm |
ロールの長さ | 4,5 m |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 25 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -25 まで 60 °C |
建築材クラス / 条件 | B1 / DIN 4102に準拠 |
紫外線抵抗性 | 永久的 |
耐性 | 天候、水密施工 |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 24 月 / 5°C~20°Cで、縦型 |