ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

膨張式シーリングテープ(半外付けサッシ用)

膨張式シーリングテープ(半外付けサッシ用) VKPプラス
VKP プラス 30/6-10MM 5,6M

商品番号 0997106526

EAN 4046778453903

価格はログイン後に表示されます
膨張式シーリングテープ(半外付けサッシ用)

商品番号 0997106526

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

BG1シーリングテープは、高品質、防水加工済み、圧縮済みで、600 Paまでジョイントを長期間確実にシーリングします。BG1およびBGRはDIN 18542:2020-04に準拠。

BG1およびBGRはDIN 18542:2020-04に準拠して、600 Pa以上でシーリングテープ特性をテスト済み。


必要なテストパラメータに準拠して、走行中の雨に対する耐性をテストおよび認定済み。



Würthシーリングシステムの製品


Würthシーリングシステムの各製品コンポーネントは、互いの素材に適合しています。



優れた環境適合性


GEV試験法 (クラスEC 1 PLUS) に準拠して、環境安全性を試験済み。



無溶剤、EMICODE EC1 plus


人と環境に安全



ジョイントの大きな差を埋め合わせ、走行中の雨にも耐える


テープの許容誤差が大きいため、コンポーネントの動きを吸収し、一般的な構造の誤差を効果的に埋め合わせます。これにより、使用するテープサイズの数を減らすことができます。



撥水しながら、水蒸気は透過


圧縮されることで、テープは走行中の雨に対してもシールを維持しますが、蒸気は透過するので水分は適切に調整されます。

パフォーマンス証明(Pub)

IFT認証プログラムQM360に準拠した外周シーリングシステム: 2014年、登録番号188 7050098



EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

注意事項

復元時間は特定の仕様に従ったものではなく、経験値のみに基づいたものです。保管時間や保管温度および処理温度に応じて変化します。保管時間が長いほど処理温度は低くなり、復元時間が長くなります。



UVと風化への耐性は、横殴りの雨に耐えられるように取り付けが行なわれた場合にのみ保証されます。

用途

IFT認証プログラムQM360に準拠した外周シーリングシステム: 2014年、登録番号188 7050098



EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。
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
機能:


片側自己接着式VKPプラスシーリングテープは、圧縮済みで、ジョイントを長期にわたり確実にシールします。シーリングテープは、圧縮が解放されると弾力が生じてジョイント部の端にしっかりと押し付けられ、ジョイントの不均一な部分を埋め合わせます。取り付け期間に応じて、非接着側が隣接する建物の材料に軽く固定されます。



建設:


エキスパンションジョイント、プレハブコンポーネント間のシール、窓やドアの接続部、間仕切壁



産業全般:


キャニスター組み立て、エアコンシステム組み立て、機械および装置組み立てなど

使用方法
  • ジョイント / 表面のオイル、グリース、および付着した汚れをクリーニングします

  • シーリングテープから剥離紙をはがします

  • シーリングテープを表面に貼り付けるか、ローラーからジョイントに直接貼り付け、軽く押して配置します

  • テープの先頭および終端から約2cmを切り取ります

  • テープは端部が表に出ないように配置し、コーナーの周辺には配置しないでください

  • 貼り付け箇所の長さに合わせてテープを切断する場合は、1m当たり約2cmずつ長めにしてください

  • 水が残っている場合、シーリング機能は保証できません

  • 指定されたジョイント幅に従ってください。上記の手順に従っていただいた場合にのみ、横殴りの雨とUVへの耐性が保証されます。
ジョイントでの膨張に必要な時間*
0°C 最長10日間
10°C 48時間
20°C 3時間
30°C 10分間

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報