ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

設定テンプレート VG Fix

ASSY plus VGネジ用のVG Fix設定テンプレート
ASSY VG 斜打ち治具本体

商品番号 01653001

EAN 4049557280301

価格はログイン後に表示されます
設定テンプレート VG Fix

商品番号 01653001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

円頭付きAssy®plus VGフルスレッドネジ用
  • ASSY plus VGフルスレッドネジ用の使いやすく、正確に寸法設定されたねじ込み補助

  • ねじ込み角度と設定寸法を素早く安全に調整可能。自由に調整可能。

  • ネジの間隔を正確に指定

  • 高強度アルミニウムのレール

  • 頑丈なプラスチックで行われる角度設定

  • 2次梁はベースプレートで取り付け可能

  • 継続的な設定

  • 簡単ですばやい操作

  • 絶対的な寸法の精度

  • 直径6/8/10mmの円頭付きASSY plus VGネジに使用できます
注意事項

必要に応じて、セットを組み合わせることができます



セットには少なくとも次が含まれている必要があります。


  • 設定テンプレート1つ

  • ネジホルダー1つ

  • ベースプレート1つ
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
  • メインと2次の梁接続の取り付け

  • 指定したねじ込み角度での、ASSY plus VGネジに関するその他の用途

材料

アルミニウム

表面

亜鉛めっき

重さ

1573 g

ピースの数

8 PCS

認定

ETA-15/0043

使用クラス

1, 2

使用分野

屋根, エレメント構造, 木造構造

RoHS指令準拠

はい

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ネジホルダー

スクリューホルダー 6MM

VG Fix設定テンプレートのネジホルダー
x 1 個
ネジホルダー

スクリューホルダー 8MM

VG Fix設定テンプレートのネジホルダー
x 1 個
ネジホルダー

スクリューホルダー 10MM

VG Fix設定テンプレートのネジホルダー