ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

構造用接着剤 / シールパワーコンビ

構造用接着剤 / シールパワーコンビ
マルチコートUV 白 310ML

商品番号 0893236110

EAN 4046778418162

価格はログイン後に表示されます
構造用接着剤 / シールパワーコンビ

商品番号 0893236110

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Hybrid-based sprayable and brushable seam sealant for restoring the original structure
用途
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

容積

310 ml

化学薬品ベース

ハイブリッドポリマー

ショアA硬度

50

最小表皮形成時間 / 条件

20 min / 23°Cおよび50%の相対湿度

紫外線抵抗性

はい

最小 / 最大処理温度

5 まで 30 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで +80 °C

製造日起点の保存可能期間

15 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

5°C~25°C

ノンシリコン

Yes

無溶媒

はい

イソシアン酸塩を含まない

はい

完全養生速度

3 mm/d

最小表皮形成時間

20 min

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フランジバット継目ノズル

羽付シーラント・ノズル

300ml + 310ml金属カートリッジ用(細目ねじ)
x 25 個
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フランジバット継目ノズル

羽付シーラント・ノズル

300ml + 310ml金属カートリッジ用(細目ねじ)
x 25 個