ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

シャフト用サークリップ、標準設計、A型

DIN 471リン酸処理スプリングスチール、A型(3516060501)
スナップリング (外) 12X1MM

商品番号 043812

価格はログイン後に表示されます

シャフト用サークリップ、標準設計、A型

商品番号 043812

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
  • 事前定義されたレベルでシャフト上やボアホール内で機械の回転動作がある場合でも、安全を確保するため、自由な動作が制限されています。

  • 高圧、引張、および衝撃による力は、ねじれを生じさせずに伝達されます。

  • 溝壁に圧力を掛けることで、機械パーツからの高軸力を伝達します。

  • シャフトリングは、高速で使用することもできます。

  • 適切なピラーを使用して、リングを素早く簡単に取り外すことができます。
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
適合シャフト

12 mm

適合溝径

11,5 mm

内径 (d1)

11 mm

アイ幅 (a1)

3,3 mm

幅 (b1)

1,8 mm

厚さ (s1)

1 mm

材料

スプリングスチール

表面

プレーン

設計

標準設計

形状

A

DIN

471

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報