Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- ブレード:ラウンドブレード、つや消しクロムメッキ
- チップ:トルクスソケット、Black Point
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
ビットサイズ | TX8 |
ブレードの長さ (A) | 60 mm |
ハンドルの長さ (B) | 83 mm |
ハンドルの幅 (C) | 27 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。