ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

インジェクターダイレクトクリーナー

TUNAP989 インジェクターダイレクトクリーナー 300ML

商品番号 GT00104642

EAN 4065746466097

価格はログイン後に表示されます
インジェクターダイレクトクリーナー

商品番号 GT00104642

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

燃料由来の堆積物が発生した場合に、ROA²技術によりインジェクターを確実に洗浄します。インジェクターダイレクトクリーナーを点検のたびに使用すると、性能が向上し、排出ガスが大幅に低減します。この製品を燃料タンクに添加することで、燃料がDIN EN 590規格に適合した状態に保たれることが実証されています。
  • 燃料由来の汚れがある場合でも、燃費や排出ガスの数値を新車時の基準レベルまで回復します。

  • 燃焼を改善させることで、粒子状物質の排出量を削減します。 (EURO 6基準に適合)

  • 本製品はは燃料系に添加されることで活性化し、インジェクターおよび燃焼室内で直接作用します。

  • すべての ディーゼル燃料及びバイオディーゼル混合燃料に対応
注意事項GT00601831フィラーネックの使用をお勧めします。
商品情報

 データシート(X)

用途
  • すべてのコモンレールおよびポンプノズル噴射システム用

  • 燃料の基本的な品質を保ち、安定した性能を維持します。

  • すべての ディーゼル燃料及びバイオディーゼル混合燃料に対応

  • エンジンの不安定な動作や出力低下の改善に効果があります。
使用方法

インジェクターダイレクトクリーナーを燃料タンクに添加します。フィラーネックを使用してください。最大80リットルの燃料に対応します。燃料の充填量を少なくすることで、洗浄性能が高まります。すべてのバイオディーゼル混合燃料に適しています (EURO 6基準に適合)。

容積

300 ml

色

イエローブラウン

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

炭化水素

製造日起点の保存可能期間

24

濃度

0,815 g/cm³

引火点

47 °C

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計

ケミカル保護グローブ(ロング) サイズ10

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報