ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

インジェクターダイレクトクリーナー

TUNAP979 インジェクターダイレクトクリーナー 300ML

商品番号 GT00103685

EAN 4065746465922

価格はログイン後に表示されます
インジェクターダイレクトクリーナー

商品番号 GT00103685

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

燃料由来の堆積物が発生した場合に、ROA²技術によりインジェクターを確実に洗浄します。インジェクターダイレクトクリーナーを点検のたびに使用すると、性能が向上し、排出ガスが大幅に減ります。この製品を燃料タンクに添加することで、燃料がDIN EN 228規格に適合した状態に保たれることが実証されています。
  • 燃料関連の汚れがある場合でも、燃費や排出ガスの数値を新車時の基準レベルまで回復します。

  • 燃焼を改善して粒子の排出を低減 (EURO 6基準に適合)

  • 本製品は燃料系に添加されることで活性化し、インジェクターおよび燃焼室内で直接作用します。

  • すべてのガソリンおよびエタノール混合燃料に対応しています。
商品情報

 データシート(X)

用途
  • すべてのインテークマニホールドおよび直接噴射ガソリンエンジン用

  • 燃料の基本的な品質を保ち、安定した性能を維持します。
使用方法
  • 燃料タンクに添加します

  • フィラーネックを使用してください

  • 最大80リットルの燃料に対応

  • 燃料の充填量を少なくすることで、洗浄性能が向上 (10リットル以上の燃料が必要)

  • すべてのガソリンおよびエタノール混合燃料に対応 (EURO 6基準に適合)

容積

300 ml

色

黄

におい / 香り

アンモニア臭

化学薬品ベース

炭化水素

製造日起点の保存可能期間

24

濃度

0,7672 g/cm³

引火点

12 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報