- インジェクターの直接洗浄
- 使用前にインジェクターの取り外しが不要
- 残留樹脂や堆積物を分解除去
- 均一な噴射とスムーズなアイドリングを実現し、燃費を向上
- システムが汚れている場合と比較して、排出ガス値が減少
ICM 2020搭載のディーゼルエンジンには、938インジェクター専用強力洗浄燃料のみを使用してください。
清掃後のディーゼルエンジンに984インジェクター直接保護剤を定期的に使用することで、再汚染を防止できます。
- インジェクターの汚れ(ワニスや樹脂)による問題の発生時
- 調整作業や(すす粒子)排出量測定前
- 診断(除外診断)用
- ディーゼル噴射システムの修理作業全般用
- エンジン出力低下時
- すすの堆積増加時
インジェクターを分解することなくシステムを洗浄するには、専用ツールTUNAP 13310 ICM 2020を使用してください。使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
使用量
車両1台(4気筒まで)に必要なディーゼルエンジン用938インジェクター強力洗浄燃料は1缶です。6気筒および8気筒エンジンには2缶必要です。10-12気筒エンジンには3缶必要です。
容積 | 500 ml |
色 | イエローブラウン |
におい / 香り | 特性 |
化学薬品ベース | 炭化水素 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 |
濃度 | 0,815 g/cm³ |
引火点 | 200 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。