ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

車両ゴムバルブスナップインエコ

車両ゴムバルブスナップインエコ
ゴムバルブ-TR413-IMPORT-11,3X42,5MM

商品番号 08790413

EAN 4011231806442

価格はログイン後に表示されます
車両ゴムバルブスナップインエコ

商品番号 08790413

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

With laser-marked manufacture date on the valve stem
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
長さ (L)

42,5 mm

適合リムホール径

11,3 mm

適合最小リム厚さ

1,8 mm

適合最大リム厚さ

4 mm

最大空気圧

4,5 bar

最大速度

210 km/h

材料

ゴム

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
タイヤ取り付けペースト

ビートクリーム 黒 5KG

車、トラック、および自動二輪のタイヤ取り付け用