ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

すり割り付き円頭ネジ

DIN 84スチール4.8、亜鉛めっき
TP(-)ビス ユニクロ 5X40MM

商品番号 00405 40

EAN 4024835156240

価格はログイン後に表示されます
すり割り付き円頭ネジ

商品番号 00405 40

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

IDIN 84、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)すり割り付き。
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
M5

長さ (l1)

40 mm

ヘッド径 (dk )

8,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3,3 mm

標準

DIN 84

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

丸平頭

ドライブタイプ

スロット

内部ドライブ

スロット

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,8 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報