ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

高強度ベアリングロッキング

高強度ベアリングロック
DOS耐圧ベアリングシーラント 緑 50G

商品番号 0893603050

価格はログイン後に表示されます

高強度ベアリングロッキング

商品番号 0893603050

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高負荷にさらされる円筒部品の高強度接続用

0℃付近の低温で確実に硬化。


冬季にも確実な支援剤。



隙間への注入は最大0.15mm


非常に大きな変形であっても、多額の費用を掛けることなく修正できます。



摩擦による腐食を防止


ベアリングが過熱して動かなくなることはありません。



多数の溶剤、ガス、溶媒、オイル、燃料に対する耐性

通知

警告:


長時間さらされると、次のプラスチックは影響を受ける可能性があります:ABS、セルロイド、ポリスチレン、ポリカーボネート(Macrolon)、PMMA(Plexiglas)、ポリスルホン、SAN(lurane、Tyril)、Vinidur、バルカンファイバー、塗装された表面。必ずご自身でテストを行うことをお勧めします。

NSF登録済み、クラスP1、登録番号151997

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
適用領域

高負荷にさらされるブッシング、スリーブ、歯車、ボルト、ベアリング、シャフト、およびハブ接続を高強度で固定。


自動車および商用車産業、金属および工具製造、造船、機械およびエンジン製作、電気および電子製造。

説明書

表面にはオイル、グリース、その他の汚染物質がないことを確認してください。WURTHブレーキクリーナーのグリースを除去します。2つの部品間の隙間から押し出された余分な接着剤は固まらないため、乾いた布またはアセトンクリーナーを染み込ませた布で拭き取ることができます。



嫌気性接着剤は、無溶剤反応接着剤です。これらは、大気中の酸素に触れない場合(嫌気性)、および触媒効果に従って硬化します。そこで、結合するパーツの少なくとも1つが金属であり、結合するパーツの表面に酸素を排除できるだけの広さが必要です。そのため、コンテナーには約3/4のみ充填します。


金属の「活性が低く」隙間の幅が大きい場合には、素材の硬化が遅くなります


  • 活性が低い素材:ニッケル、亜鉛、錫、貴金属、最小限の銅とマンガンまたはどちらかを含むアルミニウム、高合金、酸化またはクロム酸塩コーティング、プラスチック、ガラス、およびセラミック。

  • 活性素材:スチール、真鍮、青銅、銅、アルミニウム(銅含有量が1%を超えるもの)。

化学薬品ベース

メタクリル酸エーテル

濃度

1,07 g/cm³

適合最大ネジ

M12

最大ギャップ充填力

0,15 mm

最小 / 最大初期強度

5-10 min

最小 / 最大機能的強度

30-40 min

最小 / 最大最終強度

3-6 h

最小 / 最大粘度 / 条件

100-150 mPas / 25°C、ブルックフィールドRVT、スピンドル4/20rpm

最小 / 最大圧縮せん断強度

18-26 N/mm²

圧縮せん断強度の条件

DIN 54452に準拠

最小 / 最大処理温度

5 まで 35 °C

最小 / 最大温度条件

-55 まで 150 °C

引火点

90 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 室温

コンテンツの重さ

50 g

その他のアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス