IDIN 84、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)すり割り付き。
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
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M4 |
長さ (l1) | 25 mm |
ヘッド径 (dk ) | 7 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,6 mm |
標準 | DIN 84 |
材料 | スチール |
特性クラス | 4.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 丸平頭 |
ドライブタイプ | スロット |
内部ドライブ | スロット |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 0,7 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |