ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

グロメット、その他

グロメット、その他
フードサポート グロメット TOYOTA: 90480-15028

商品番号 0500198500

EAN 4056807642727

価格はログイン後に表示されます
グロメット、その他

商品番号 0500198500

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個
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
PA 6 - ポリアミド

最小 / 最大ドリル穴径

7.5-7.5 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

8.0-8.0 mm

ヘッド高さ

8,0 mm

首下ネジの長さ

8 mm

互換準拠

TOYOTA: 90480-15028

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報