クランプとクリップの取り外し用
- 短いものは、簡単にクランプに届く場合向け
- 長いものは、パネルの内部深くに配置されていてクランプに届かない場合向け
- 7および12mmの特殊ブレード開口により、クランプを保護
- クロムバナジウム鋼製のニッケルめっきブレード
- 2パーツハンドル
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
ブレードの長さ | 300 mm |
ブレード開口部(後ろ) | 7 mm |
ブレード開口部 | 12 mm |
設計 | ロング |