ロングモデル
- ブレード:ラウンドブレード、つや消しクロムメッキ
- チップ:トルクスソケット、Black Point
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
使用例:
- TX 10:VWの計器パネル
- TX 15:BMWのドアハンドル
- TX 20:ダイムラークライスラーAクラスおよびCクラス
- TX 25:VWシャランのヘッドライト
- TX 30:BMW 7シリーズ(E 38)の泥除けネジ、アウディA4/A6のヘッドライト取り外し
![]() | |
ビットサイズ | TX30 |
ブレードの長さ (A) | 250 mm |
ハンドルの長さ (B) | 106 mm |
ハンドルの幅 (C) | 35 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。