ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

システムボックス

システムボックス
SYSBOX-8.1.1.-グレー

商品番号 5581035111
EAN 4056807671581
価格はログイン後に表示されます
システムボックス

商品番号 5581035111

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

仕切りが変えられるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。システムボックスは、すべてのシステム仕切りと個別に組み合わせることができます。

仕切り板での調整が可能な高汎用性収納ボックス


製品の寸法が仕切り板の寸法に基づいているため、システムケース内でボックスを個別に配置できます。



システムケースにしっかりと結合


  • 仕切り脚により、ボックスがケースの床に固定され、所定の位置に保持されます

  • 透明な蓋で、中身が散乱するのを防止


個別に調整可能


ボックスは、仕切りエレメントを使用してさらに個別に仕切ることができます。



工場の壁や取り付けステーションにも使用可能


溝があるので、ボックスを組み立てレールに掛けることができます。



箱の中身を簡単に識別可能


わずかに角度の付いた一体型ラベル表示フィールド。

商品情報

 データシート(X)

システムの寸法

8.1.1

ダークグレー

462 mm

深さ

82 mm

高さ

55 mm

材料

ABS

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
システムボックス仕切りエレメント

システムBOX8.4.1 仕切りグレー

システムボックスの仕切りをカスタマイズします
x 4 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報