耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター
- 大型インパクトキャップ
- チップDIN 5264-A、ISO 2380、Black Point
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
ブレードの厚さ x ブレードの幅 | 1.6 x 9 mm |
ブレードの長さ (A) | 150 mm |
ハンドルの長さ (B) | 114 mm |
ハンドルの幅 (C) | 38 mm |
二面幅、ドライバーブレード | 8 mm |
レンチ補助器具 | 13 mm |