ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ディスポーザブルニトリルグローブ

ディスポ―ザブルニトリルグローブ
ニトリル グローブ 青 SIZE:XL (100枚入)

商品番号 089947003
EAN 4038898087823

価格はログイン後に表示されます
ディスポーザブルニトリルグローブ

商品番号 089947003

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

耐液加工あり使い捨て手袋
  • パウダーフリー

  • 製造工程でシリコンフリー

  • 取り出しやすいボックスタイプ
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
  • 実験室での作業

  • 製薬業および化学工業、電気工学

  • 装飾、スプレー塗装、研磨

  • 洗浄とメンテナンス作業

  • 工場での作業

サイズ

XL

材料

ニトリル

内装仕上げ

粉なし, 塩素処理済み

標準

ISO 21420, EN 374

カテゴリー

3

長さ

240 mm

材料厚

0,10 mm

許容差、材料厚さ(+/-)

0,01 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報