ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ディスポーザブル手袋ニトリル黒

ディスポーザブル手袋ニトリル黒6.6
ニトリル プロテクティブ グローブ黒 SIZE:M

商品番号 0899470398
EAN 4062856617128

価格はログイン後に表示されます
ディスポーザブル手袋ニトリル黒

商品番号 0899470398

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

水密性ディスポーザブルニトリル手袋、厚手
  • シリコンフリーの製造ラインで生産

  • パウダーフリー

  • ラテックス不使用

  • リバーシブル

  • 手全体を保護
商品情報

 データシート(X)

用途
  • 実験室での作業

  • 製薬業および化学工業、電気工学

  • 装飾、スプレー塗装、研磨

  • 洗浄とメンテナンス作業

  • 工場での作業

サイズ

M

材料

ニトリル

内装仕上げ

粉なし

標準

EN 374, EN 420

カテゴリー

3

長さ

240 mm

材料厚

0,13 mm

フィンガーの素材厚さ(織り目加工)

0,16 mm

掌の素材厚さ(織り目加工)

0,13 mm

袖口の素材厚さ(平ら)

0,09 mm

許容差、材料厚さ(+/-)

0,02 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報