ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ディスポーザブルニトリルグリップ手袋

ディスポーザブルニトリル手袋グリップ、オレンジ
ハイグリップ ニトリル プロテクティブ グローブオレンジ SIZE: M

商品番号 0899470121

EAN 4053479687568

価格はログイン後に表示されます
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋

商品番号 0899470121

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
  • 極めて高い引き裂き抵抗性

  • パウダーフリー・プロテインフリー

  • シリコンフリー製造工程

  • 視認性の高いオレンジ色

  • 実用的なディスポーザブルディスペンサー入り
商品情報

 データシート(X)

用途
  • 薬品などを扱う作業

  • 工場での作業

  • 塗装、ワニス塗布、研磨作業

  • 電子部品およびコンピューター産業

  • 実験室および研究室

  • 清掃およびメンテナンス

  • 製品保護および印刷産業

オレンジ

サイズ

M

材料

ニトリル

内装仕上げ

粉なし

標準

ISO 21420, EN 374

カテゴリー

3

長さ

240 mm

フィンガーの素材厚さ(平ら)

0,18 mm

フィンガーの素材厚さ(織り目加工)

0,27 mm

掌の素材厚さ(織り目加工)

0,23 mm

袖口の素材厚さ(平ら)

0,11 mm

許容差、材料厚さ(+/-)

0,01 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報