ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウィングネジ、米式

DIN 316スチール4.8亜鉛めっきと類似
蝶ボルト SIDIN316-US-4.8 三価 M10X30

商品番号 0237901030

EAN 4038898837114

価格はログイン後に表示されます
ウィングネジ、米式

商品番号 0237901030

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 316、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)と類似、圧縮
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

外径 (d2)

16,5 mm

長さ (l1)

30 mm

ウィング高さ (h1)

17,7 mm

ナットウィングの幅 (e2)

36,2 mm

標準

DIN 316

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ウィング付き

ドライブタイプ

ハンド付き

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

設計

押圧

製品クラス

C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報