ウィングナット、米式、スクエアウィング
DIN 314類似スチール亜鉛めっき
蝶ナット SIDIN314-US 三価 M6
商品番号 03426
EAN 4011231342902
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
標準 | DIN 314に類似 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
形状 | 米式 |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M6 |
ウィング高さ (h1) | 12 mm |
ナットウィングの幅 (e1) | 26 mm |
ウィング厚さ | 3 mm |
ネジ山タイプ | M |
RoHS指令準拠 | はい |