ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウィングナット、米式、スクエアウィング

DIN 314類似スチール亜鉛めっき
蝶ナット SIDIN314-US 三価 M12

商品番号 034212
EAN 4011231342698
価格はログイン後に表示されます
ウィングナット、米式、スクエアウィング

商品番号 034212

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

標準

DIN 314に類似

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

形状

米式

ネジ山タイプx公称径 (D)

M12

ウィング高さ (h1)

22 mm

ナットウィングの幅 (e1)

45 mm

ウィング厚さ

5 mm

ネジ山タイプ

M

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報