ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ドライバーセット自動車 / 金属用レーザーチップ

ドライバーセット自動車 / 金属用レーザーチップ
SCRDRIV-SORT-PH/SL-LASERTIP-5PCS

商品番号 06139255
EAN 4045727025819

価格はログイン後に表示されます
ドライバーセット自動車 / 金属用レーザーチップ

商品番号 06139255

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

5 PCS

ドライバーセット自動車 / 金属用レーザーチップを含む:
ドライバーマイナス六角ブレードレーザーチップ
1 x
ドライバーマイナス六角ブレードレーザーチップ

SCRDRIV-SL-1,0X5,5X100-LASERTIP

説明:
1 x 5.5 mm; ブレードの長さ: 100 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
配信済み: 1 x
ドライバーマイナス六角ブレードレーザーチップ
1 x
ドライバーマイナス六角ブレードレーザーチップ

SCRDRIV-SL-1,2X6,5X125-LASERTIP

説明:
1.2 x 6.5 mm; ブレードの長さ: 125 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
配信済み: 1 x
ドライバーマイナス六角ブレードレーザーチップ
1 x
ドライバーマイナス六角ブレードレーザーチップ

SCRDRIV-SL-1,6X8,0X150-LASERTIP

説明:
1.6 x 8 mm; ブレードの長さ: 150 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
配信済み: 1 x
ドライバーPH六角ブレードレーザーチップ
1 x
ドライバーPH六角ブレードレーザーチップ

SCRDRIV-PH1X80-LASERTIP

説明:
PH1; ブレードの長さ: 80 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
配信済み: 1 x
ドライバーPH六角ブレードレーザーチップ
1 x
ドライバーPH六角ブレードレーザーチップ

SCRDRIV-PH2X100-LASERTIP

説明:
PH2; ブレードの長さ: 100 mm
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle
配信済み: 1 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報