会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
ドライバーマイナス六角ブレードレーザーチップSCRDRIV-SL-0,6X3,5X75-LASERTIPZEBRA
似ている商品
商品番号 0613424035
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
チップタイプ
スロット
ブレードの厚さ x ブレードの幅
0.6 x 3.5 mm
ブレードの長さ (A)
75 mm
ハンドルの長さ (B)
83 mm
ハンドルの幅 (C)
27 mm
二面幅、ドライバーブレード
4 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
六角ナット、セルフロック、ロープロファイル
ピストルラチェットドライバーセット
予備脚
膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用) VKPトリオ
ラムスキン、白
ガラス取り付けパッカー
JIS B1187ステンレススチールA2、小型六角頭、刻印H
薄肉熱収縮ホース
電気配線用 気密防水スリーブ ウートップ®
ソケットレンチおよびビットセット
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。