ISO10642、亜鉛めっきスチール010.9、ブルーパッシベート処理(A2K)
- ヘッド形状により、皿頭ネジにはこの標準に従った制限荷重があります。これは、ネジ直径がM5以上の場合、ネジ頭のネジマーキングによって識別できます。実際の強度クラスの前に0が印字されている場合、そのようなネジであることを示しています
- ネジの実際の機械的性質は変わらず、ISO 898-1に準拠しています
- タイプに応じて、これらの項目はほぼヘッドまでのネジきりが行われて提供されます
- DIN 7991およびISO 10642に準拠するネジ頭の座ぐりは、DIN 74のF型に準拠する必要があります
注意事項廃止されたDIN 7991に代わって、ISO 10642が使用されます
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
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M10 |
長さ (l1) | 40 mm |
ヘッド径 (dk) | 20,69 mm |
ヘッド高さ (k1) | 6,2 mm |
内部ドライブ (s1) | HS6 |
標準 | ISO 10642 |
材料 | スチール |
特性クラス | 010.9 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ドライブタイプ | 六角ソケット |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |