ISO 4017、ステンレススチール、A2、プレーン
注意事項
廃止されたDIN 933に代わって、ISO 4017が使用されます。
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
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M12 |
長さ (l1) | 50 mm |
ヘッド高さ (k1) | 7,5 mm |
外部ドライブ (s1) | WS18 |
標準 | ISO 4017 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 70 |
表面 | プレーン |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。