ISO 4017、スチール8.8U、溶融亜鉛めっき(TZN)
- 表面処理前の公差クラス6AZ(ネジ山の公差)に準じて、小さいネジ山サイズで製造されています(DIN EN ISO 10684)。
- ボルトは、溶融亜鉛めっき後にISOに適合します。
- ボルトは、ネジ山が大きすぎるナットと併用しないでください。これにより、ボルト締めジョイントに不具合が発生し、接続部に損傷が発生するおそれがあります。
注意事項
DIN EN 15048-1に準拠したCEマーキング => SBセットを取得した管理建築資材には、品目接頭部番号を付与できます。00594..(六角無頭ネジ)および00595。(六角全ネジ)。
ISO 4017はDIN 933の代用として使用可能でき、類似している点もあります | 公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M12 |
長さ (l1) | 60 mm |
ヘッド高さ (k1) | 7,5 mm |
外部ドライブ (s1) | WS18 |
標準 | ISO 4017 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8U |
表面 | 溶融亜鉛めっき |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
ネジ山タイプ | M |
ネジ山型 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。